Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LCD SMART CHARGER+ Haushaltsbatterie AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta LCD SMART CHARGER+ Haushaltsbatterie AC
Varta LCD SMART CHARGER+ Haushaltsbatterie AC
Varta LCD SMART CHARGER+ Haushaltsbatterie AC
Varta LCD SMART CHARGER+ Haushaltsbatterie AC
Varta LCD SMART CHARGER+ Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77946929
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57684 101 441
EAN/GTIN:
     4008496988242
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
AA Akku Ladegerät
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Alkali
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Polungs-Rückwärtsspannungsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Zertifizierung
CE
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Akkuladezeit
1.5 h
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
638582
ab € 10,56*
Ähnlich
Varta
57687 101 441
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.