Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 499431 Bohraufsatz-Zubehör Adapter für Lochsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 499431 Bohraufsatz-Zubehör Adapter für Lochsäge
kwb 499431 Bohraufsatz-Zubehör Adapter für Lochsäge
kwb 499431 Bohraufsatz-Zubehör Adapter für Lochsäge
kwb 499431 Bohraufsatz-Zubehör Adapter für Lochsäge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77952942
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     499431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen Aufnahmeteller
lochsäge 120 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Adapter für Lochsäge
Kompatibler Lochsägendurchmesser (min.)
73 mm
Kompatibler Lochsägendurchmesser (max.)
113 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.