Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770-503 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 770-503 Drahtverbinder Schwarz
Wago 770-503 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000016148
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
bezeichnungsmaterial wago
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.2 g
Breite
34.6 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,23*
€ 1,58*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,62*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 1,63*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,28*
€ 1,64*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2912*
€ 1,6512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.