Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112877 Kabelverschraubung Silber Elastomer, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112877 Kabelverschraubung Silber Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112877 Kabelverschraubung Silber Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78252894
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
SKINTOP® CLICK, Kunststoffkabelverschraubung mit zeitsparendem Rastsystem, einfache, freie Montage, kein Gewinde nötig, mit Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M20
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0692*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8842*
€ 2,2422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6442*
€ 1,9566
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6242*
€ 1,9328
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4492*
€ 1,72455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3692*
€ 1,62935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3292*
€ 1,58175
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,0692*
€ 1,27235
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0794*
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,0996*
Zubehör
Lapp Kabel
53112698
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.