Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft TO-6477144 Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft TO-6477144 Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 1 Stück(e)
Toolcraft TO-6477144 Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 1 Stück(e)
Toolcraft TO-6477144 Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 1 Stück(e)
Toolcraft TO-6477144 Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 1 Stück(e)
Toolcraft TO-6477144 Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 1 Stück(e)
Toolcraft TO-6477144 Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 1 Stück(e)
Toolcraft TO-6477144 Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 1 Stück(e)
Toolcraft TO-6477144 Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78317877
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6477144
EAN/GTIN:
     4053199986200
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter schnellwechselfutter
bit halter
Magnetischer Bithalter, ermöglicht das einfache Einsetzen und Lösen und macht die Arbeit effizient
2-in-1-Adapter für den Betrieb mit Bit und Sockel
Nicht-rotierende Hülse bietet hervorragende Arbeitsbedingungen
Idee für den Betrieb mit Akkubohrern und die Erweiterung des Treibers für schwer zugängliche Bereiche.
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für professionelle Anwender.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Magnetisch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
72 mm
Gewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: toolcraft bithalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.