Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft TO-6443502 Schraubendreherbit-Halter Thermoplastisches Vulkanisat (TPV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft TO-6443502 Schraubendreherbit-Halter Thermoplastisches Vulkanisat (TPV)
Toolcraft TO-6443502 Schraubendreherbit-Halter Thermoplastisches Vulkanisat (TPV)
Toolcraft TO-6443502 Schraubendreherbit-Halter Thermoplastisches Vulkanisat (TPV)
Toolcraft TO-6443502 Schraubendreherbit-Halter Thermoplastisches Vulkanisat (TPV)
Toolcraft TO-6443502 Schraubendreherbit-Halter Thermoplastisches Vulkanisat (TPV)
Toolcraft TO-6443502 Schraubendreherbit-Halter Thermoplastisches Vulkanisat (TPV)
Toolcraft TO-6443502 Schraubendreherbit-Halter Thermoplastisches Vulkanisat (TPV)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78317913
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6443502
EAN/GTIN:
     4053199983223
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Thermoplastisches Vulkanisat (TPV)
Schaftform
Sechskantschaft
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Durchmesser
23 mm
Gewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6326253
ab € 32,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.