Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft WHS-017 Multi-Bit-Schraubendreher Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft WHS-017 Multi-Bit-Schraubendreher Standard-Schraubendreher
Toolcraft WHS-017 Multi-Bit-Schraubendreher Standard-Schraubendreher
Toolcraft WHS-017 Multi-Bit-Schraubendreher Standard-Schraubendreher
Toolcraft WHS-017 Multi-Bit-Schraubendreher Standard-Schraubendreher
Toolcraft WHS-017 Multi-Bit-Schraubendreher Standard-Schraubendreher
Toolcraft WHS-017 Multi-Bit-Schraubendreher Standard-Schraubendreher
Toolcraft WHS-017 Multi-Bit-Schraubendreher Standard-Schraubendreher
Toolcraft WHS-017 Multi-Bit-Schraubendreher Standard-Schraubendreher
Toolcraft WHS-017 Multi-Bit-Schraubendreher Standard-Schraubendreher
Toolcraft WHS-017 Multi-Bit-Schraubendreher Standard-Schraubendreher
Toolcraft WHS-017 Multi-Bit-Schraubendreher Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76991362
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6326253
EAN/GTIN:
     4053199959068
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
schraubendreherklinge
Die TOOLCRAFT Schraubendreherset mit austauschbaren VDE-Klingen enthält einen Wechselstromtester, einen austauschbaren VDE-Klingengrifff und 15 austauschbare VDE-Klingen. VDE-Mitnehmerhalter und VDE-Klingen nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201).
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Gehäusefarbe
Schwarz
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx
Anzahl der Schraubendreher
2
Magnetischer Bithalter
Ja
Griffisolierung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6443502
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.