Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba KB A25 25 l 1500 W Schwarz Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba KB A25 25 l 1500 W Schwarz Grill
Steba KB A25 25 l 1500 W Schwarz Grill
Steba KB A25 25 l 1500 W Schwarz Grill
Steba KB A25 25 l 1500 W Schwarz Grill
Steba KB A25 25 l 1500 W Schwarz Grill
Steba KB A25 25 l 1500 W Schwarz Grill
Steba KB A25 25 l 1500 W Schwarz Grill
Steba KB A25 25 l 1500 W Schwarz Grill
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78318513
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     047500
EAN/GTIN:
     4011833001238
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Weitere Informationen:
Energie
Ofenleistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
25 l
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Ober- und Unterhitze
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Anzahl der Regale
1 Regale
Anzahl der Regalpositionen
4
Timer
Ja
Antihaft-Interieur
Ja
Krümelschublade
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
1
Türmaterial
Glas
Regelbare Temperatur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
7400 g
Innenmaße (B x T x H)
320 x 290 x 260 mm
Lieferumfang
Backblech
Ja
Grillrost enthalten
Ja
Kochfunktionen und -programme
Heißluftbetrieb
Ja
Rotisserie
Ja
Grill
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.