Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer B250i Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer B250i Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) Schwarz
Acer B250i Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) Schwarz
Acer B250i Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) Schwarz
Acer B250i Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) Schwarz
Acer B250i Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78337500
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JS911.001
EAN/GTIN:
     4710180719581
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Die tragbaren Projektoren
Die Projektoren für jede Zeit und jeden Ort.

Auto-Hochformatmodus
Im Auto-Hochformatmodus können Sie jederzeit das Display Ihres Smartphones freigeben.

Dynamische Projektion
Projizieren Sie dank 360°-Drehung und Mehrwinkel-Projektion an jedem beliebigen Ort auf jedes beliebige Medium.

Große Leistung, kleine Größe
Waves MaxxAudio®, brillante helle LED-Anzeige, bis zu Full HD und ein integrierter Akku machen diese Projektoren zu kompakten Schwergewichten.

Outdoor
Die kabellosen, einfach zu handhabenden Geräte sorgen für Komfort im Freien.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Luftfilter
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
88 W
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
Video
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Objektiv
Fokus
Auto
Feste Brennweite
9.25 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Projektionsverhältnis
1.23
Projektor
Projektionstechnologie
LED
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
5000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Projektionsabstand
0.5 - 2.7 m
Anzahl der Farben
16,78 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-15 - 15 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audio (L,R) Out
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1450 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Komposite
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,86*
€ 547,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,06*
€ 515,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,48*
€ 490,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,43*
€ 487,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,99*
€ 464,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.