Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSI Outdoors Santoku Set Edelstahl 7 Stück(e) Santokumesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSI Outdoors Santoku Set Edelstahl 7 Stück(e) Santokumesser
GSI Outdoors Santoku Set Edelstahl 7 Stück(e) Santokumesser
GSI Outdoors Santoku Set Edelstahl 7 Stück(e) Santokumesser
GSI Outdoors Santoku Set Edelstahl 7 Stück(e) Santokumesser
GSI Outdoors Santoku Set Edelstahl 7 Stück(e) Santokumesser
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78369793
Hersteller:
     GSI Outdoors
Herst.-Nr.:
     90105
EAN/GTIN:
     0090497901058
Suchbegriffe:
Japanische Kochmesser
Japanische Küchenmesser
Japanische Messer
Japanmesser
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schneidebrett
Ja
Verpackungsbreite
190.5 mm
Verpackungstiefe
50.8 mm
Verpackungshöhe
294.6 mm
Paketgewicht
725.7 g
Merkmale
Messertyp
Santokumesser
Klingenlänge
152.4 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Black,Orange
Materiallgriff
Polypropylen
Griff Eigenschaften
Ergonomisch, Anti-Rutsch-Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.