Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas B4BE-6-60-5SP Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne SMA 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas B4BE-6-60-5SP Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne SMA 5 dBi
Panorama Antennas B4BE-6-60-5SP Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne SMA 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78467580
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     B4BE-6-60-5SP
EAN/GTIN:
     5055416014474
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
0.617 - 6 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
164 mm
Durchmesser
48 mm
Gewicht
372 g
Merkmale
Antennentyp
MIMO-direktionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5:1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Kabellänge
5 m
Montage
Wand
Gehäusematerial
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Aluminium, Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.