Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3703155 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-3703155 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Aluminium
Renkforce RF-3703155 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Aluminium
Renkforce RF-3703155 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Aluminium
Renkforce RF-3703155 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78496947
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1234385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
69 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Kabellänge
0.2 m
Plug
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.