Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1700118 Anschlussblock 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1700118 Anschlussblock 11
Phoenix Contact 1700118 Anschlussblock 11
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78535958
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1700118
EAN/GTIN:
     4046356465700
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
11
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 14
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.5 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
23.18 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,926*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,0963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,376*
€ 209,88744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,126*
€ 208,39994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,766*
€ 198,45154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,036*
€ 188,06284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,926*
€ 168,89194
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6763*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,9198*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 809,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.