Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57431 Klebefilm-Abroller Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57431 Klebefilm-Abroller Schwarz
TESA 57431 Klebefilm-Abroller Schwarz
TESA 57431 Klebefilm-Abroller Schwarz
TESA 57431 Klebefilm-Abroller Schwarz
TESA 57431 Klebefilm-Abroller Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78827689
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57431-00000-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
25 mm
Maximale Rollenlänge
66 m
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
59327-00000-02
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.