Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Withings ScanWatch 3,81 cm (1.5 Zoll) Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Withings ScanWatch 3,81 cm (1.5 Zoll) Schwarz GPS
Withings ScanWatch 3,81 cm (1.5 Zoll) Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78841781
Hersteller:
     Withings
Herst.-Nr.:
     HWA09-MODEL 2-ALL-IN
EAN/GTIN:
     3700546706417
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
58 g
Netzwerk
GPS
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Hybrid
Bildschirmdiagonale
1.5 Zoll
Uhrenglas-Typ
Saphir
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Edelstahl
Armbandfarbe
Schwarz
Form
Rund
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Wasserdicht bis
50 m
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriebetriebsdauer
720 h
Batterielebensdauer
30 Tag(e)
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen
Aktivitätsüberwachung
Ja
Tracking-Übung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Weitere Suchbegriffe: bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,45*
€ 383,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,58*
€ 364,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,83*
€ 352,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,36*
€ 318,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.