Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 711133 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 711133 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711133 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711133 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711133 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79045920
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     711133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
72 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Ausrichtung
Horizontal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,32*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,04*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,74*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 56,36*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,69*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,03*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,17*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,55*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 63,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.