Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Leistungs-MOSFET
>
Artikel
Infineon IRFS7430-7P Transistor 40 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-79084537
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
IRFS7430TRL7PP
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
40 V
Leistung
375 W
Widerstand
0.00075 mΩ
Zertifizierung
RoHs
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Transistoren
Weitere Suchbegriffe:
leistungs-mosfet
,
mosfet d2pak
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,64*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon AUIRFS8409-7P Transistor 40 V
Infineon
AUIRFS8409-7TRL
ab € 2,57*
Ähnlich
Infineon IRFS3004 Transistor 40 V
Infineon
IRFS3004TRLPBF
ab € 1,64*
Ähnlich
Infineon IRFS3004-7P Transistor 250 V
Infineon
IRFS3004TRL7PP
ab € 2,00*
Ähnlich
Infineon HEXFET IRFS7434TRL7PP N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 362 A D2PAK -7-polig
Infineon
IRFS7434TRL7PP
ab € 1,35*
Ähnlich
Infineon HEXFET IRLS3034TRL7PP N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 380 A 380 W, 7-Pin D2PAK-7
Infineon
IRLS3034TRL7PP
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen