Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IAUS165N08S5N029 Transistor 80 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IAUS165N08S5N029 Transistor 80 V
Infineon IAUS165N08S5N029 Transistor 80 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79084556
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IAUS165N08S5N029ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
80 V
Leistung
167 W
Widerstand
0.0029 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.