Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPU80R1K4P7 Transistor 800 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPU80R1K4P7 Transistor 800 V
Infineon IPU80R1K4P7 Transistor 800 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79084581
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPU80R1K4P7AKMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
800 V
Leistung
32 W
Widerstand
1.4 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: mosfet infineon, mosfet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 525 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPS80R1K4P7AKMA1
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.