Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IAUT300N10S5N015 Transistor 100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon IAUT300N10S5N015 Transistor 100 V
Infineon IAUT300N10S5N015 Transistor 100 V
Artikel-Nr.:
     139-2888482
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IAUT300N10S5N015ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
100 V
Leistung
375 W
Widerstand
0.0015 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
6674
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,76*
€ 5,64*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 12,73*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPT015N10N5ATMA1
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.