Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRFB4019 Transistor 150 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IRFB4019 Transistor 150 V
Infineon IRFB4019 Transistor 150 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79084847
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFB4019PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
150 V
Leistung
80 W
Widerstand
0.095 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,726*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,726*
€ 0,86394
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.