Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRLB8314 Transistor 30 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IRLB8314 Transistor 30 V
Infineon IRLB8314 Transistor 30 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79084955
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLB8314PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
30 V
Leistung
125 W
Widerstand
0.0024 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,361*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOYD
1.25GY-50
ab € 10,55*
Zubehör
Multicomp
MC33268
ab € 1,68*
Zubehör
Multicomp
MC33292
ab € 1,13*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,86*
Zubehör
WAKEFIELD THERMAL
647-10-ABEP
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.