Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPN50R2K0CE Transistor 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPN50R2K0CE Transistor 500 V
Infineon IPN50R2K0CE Transistor 500 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79085070
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPN50R2K0CEATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
500 V
Leistung
5 W
Widerstand
2 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 42,98*
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 32,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.