Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPW80R360P7 Transistor 800 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPW80R360P7 Transistor 800 V
Infineon IPW80R360P7 Transistor 800 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79085225
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPW80R360P7XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
800 V
Leistung
84 W
Widerstand
0.36 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: mosfet infineon, mosfet, mosfet 13a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.