Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSZ036NE2LS Transistor 25 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon BSZ036NE2LS Transistor 25 V
Infineon BSZ036NE2LS Transistor 25 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79085630
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSZ036NE2LSATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
leistungs-mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
25 V
Leistung
37 W
Widerstand
0.0036 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,292*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,971*
€ 1,15549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,802*
€ 0,95438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSZ018NE2LSATMA1
ab € 0,63*
Ähnlich
Infineon
BSZ018NE2LSIATMA1
ab € 0,51*
Ähnlich
Infineon
BSZ060NE2LSATMA1
ab € 0,234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.