Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
MOSFET
>
Artikel
Infineon IPZ65R019C7 Transistor 650 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-79085756
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
IPZ65R019C7XKSA1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
650 V
Leistung
446 W
Widerstand
0.019 mΩ
Zertifizierung
RoHs
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Transistoren
Weitere Suchbegriffe:
mosfet infineon
,
mosfet
,
mosfet 75a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon Gate-Ansteuerungsmodul 5 A 20V 14-Pin PG-DSO-8-60 10ns
Infineon
2EDN7524FXTMA1
ab € 0,45*
Zubehör
Infineon Gate-Ansteuerungsmodul 5 A 20V 14-Pin PG-DSO-8-60 10ns
Infineon
2EDN7523FXTMA1
ab € 0,43*
Zubehör
MOSFET-Treiber, Low-Side, 4.5V-20V Versorgung, 5Aout Spitze
Infineon
2EDN7524RXUMA1
ab € 0,608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen