Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSZ024N04LS6 Transistor 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BSZ024N04LS6 Transistor 40 V
Infineon BSZ024N04LS6 Transistor 40 V
Artikel-Nr.:
     139-3703522
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSZ024N04LS6ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
40 V
Leistung
75 W
Widerstand
0.0024 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 175 °C
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: pqfn mosfet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
39113
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,641*
€ 1,83*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 3,50*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,289*
€ 1,53391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,209*
€ 1,43871
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,998*
€ 1,18762
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.