Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPA80R600P7 Transistor 800 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPA80R600P7 Transistor 800 V
Infineon IPA80R600P7 Transistor 800 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79085917
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPA80R600P7XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
leistungs-mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
800 V
Leistung
28 W
Widerstand
0.6 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,666*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,861*
€ 1,02459
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,826*
€ 0,98294
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPA80R650CEXKSA2
ab € 0,67*
Ähnlich
Infineon
SPA08N80C3XKSA1
ab € 1,004*
Ähnlich
ST Microelectronics
STF10LN80K5
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.