Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Dual Transistor
>
Artikel
Infineon IPG20N04S4L-07A Transistor 40 V
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-79085920
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
IPG20N04S4L07AATMA1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Dual Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
40 V
Leistung
65 W
Widerstand
0.0072 mΩ
Zertifizierung
RoHs
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Transistoren
Weitere Suchbegriffe:
PIN-Diode
,
SMD-Diode
,
SMD-Transistor
,
Schalttransistor
,
Transistor
,
diode infineon
,
smd diode
,
mosfet 20a
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.090,65*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,61813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.280,40*
€ 3.903,676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.248,10*
€ 3.865,239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.153,65*
€ 3.752,8435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.107,75*
€ 3.698,2225
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.090,65*
€ 3.677,8735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen