Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPC90N04S5-3R6 Transistor 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPC90N04S5-3R6 Transistor 40 V
Infineon IPC90N04S5-3R6 Transistor 40 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086277
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPC90N04S53R6ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Dual Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
40 V
Leistung
63 W
Widerstand
0.0122 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,335*
€ 1,58865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,857*
€ 1,01983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,687*
€ 0,81753
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPC90N04S5L3R3ATMA1
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.