Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPL60R185C7 Transistor 650 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPL60R185C7 Transistor 650 V
Infineon IPL60R185C7 Transistor 650 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086511
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPL60R185C7AUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
650 V
Leistung
77 W
Widerstand
0.165 mΩ
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPL60R285P7AUMA1
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.