Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPL65R230C7 Transistor 650 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPL65R230C7 Transistor 650 V
Infineon IPL65R230C7 Transistor 650 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086535
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPL65R230C7AUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
650 V
Leistung
67 W
Widerstand
0.19 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.