Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon SPP11N80C3 Transistor 650 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon SPP11N80C3 Transistor 650 V
Infineon SPP11N80C3 Transistor 650 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086593
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SPP11N80C3XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
650 V
Leistung
156 W
Widerstand
0.4 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.