Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPU80R600P7 Transistor 700 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPU80R600P7 Transistor 700 V
Infineon IPU80R600P7 Transistor 700 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086615
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPU80R600P7AKMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
700 V
Leistung
60 W
Widerstand
0.6 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: mosfet infineon, mosfet, mosfet 8a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,588*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,164*
€ 1,38516
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,134*
€ 1,34946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,728*
€ 0,86632
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPS80R600P7AKMA1
ab € 0,639*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.