Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon SPP06N80C3 Transistor 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon SPP06N80C3 Transistor 600 V
Infineon SPP06N80C3 Transistor 600 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086651
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SPP06N80C3XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
600 V
Leistung
83 W
Widerstand
0.8 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: Transistor, leistungs-mosfet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,846*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPP80R900P7XKSA1
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.