Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPD80R1K4CE Transistor 700 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPD80R1K4CE Transistor 700 V
Infineon IPD80R1K4CE Transistor 700 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086701
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPD80R1K4CEATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
700 V
Leistung
63 W
Widerstand
1.4 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,544*
€ 1,83736
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.