Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPD60R2K0C6 Transistor 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPD60R2K0C6 Transistor 600 V
Infineon IPD60R2K0C6 Transistor 600 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086714
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPD60R2K0C6ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
600 V
Leistung
22.3 W
Widerstand
1.5 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,079*
€ 1,28401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,959*
€ 1,14121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.