Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPP220N25NFD Transistor 200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPP220N25NFD Transistor 200 V
Infineon IPP220N25NFD Transistor 200 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086778
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPP220N25NFDAKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
200 V
Leistung
300 W
Widerstand
0.078 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 175 °C
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.