Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSC052N08NS5 Transistor 80 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon BSC052N08NS5 Transistor 80 V
Infineon BSC052N08NS5 Transistor 80 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086827
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC052N08NS5ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
80 V
Leistung
83 W
Widerstand
0.0034 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, smd transistor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.