Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPD110N12N3 G Transistor 30 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon IPD110N12N3 G Transistor 30 V
Infineon IPD110N12N3 G Transistor 30 V
Artikel-Nr.:
     139-2212834
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPD110N12N3GATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
30 V
Leistung
136 W
Widerstand
0.0075 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 175 °C
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: Transistor, leistungs-mosfet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
31208
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,959*
€ 2,28*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,00*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,159*
€ 1,37921
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,959*
€ 1,14121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.