Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSZ035N03MS G Transistor 150 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon BSZ035N03MS G Transistor 150 V
Infineon BSZ035N03MS G Transistor 150 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79087302
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSZ035N03MSGATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
leistungs-mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
150 V
Leistung
69 W
Widerstand
1.2 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,331*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,089*
€ 1,29591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 42,93*
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 32,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.