Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSZ150N10LS3 G Transistor 200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BSZ150N10LS3 G Transistor 200 V
Infineon BSZ150N10LS3 G Transistor 200 V
Artikel-Nr.:
     139-2617423
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSZ150N10LS3GATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
leistungs-mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
200 V
Leistung
63 W
Widerstand
0.04 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
19384
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,597*
€ 1,72*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,30*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,128*
€ 1,34232
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,737*
€ 0,87703
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 42,85*
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 32,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.