Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSS131 Transistor 55 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon BSS131 Transistor 55 V
Infineon BSS131 Transistor 55 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79087499
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS131H6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
55 V
Leistung
0.36 W
Widerstand
0.1 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0633*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4917*
€ 0,58512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2803*
€ 0,33356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,0959
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,0753
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.