Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Karpo 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Karpo 30
SLV Karpo 30
SLV Karpo 30
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79134573
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     152341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
The KARPO LED wall and ceiling light has its canopy and head connected by a hinge part which can swivel and tilt. The high-power 7.5W LED fitted and the housing-mounted switch means that the luminaire is suitable for many applications, including as a reading light. The electrical connection of the luminaire, which is available in various light colours, is made directly to the 230V mains supply thanks to the built-in LED driver. This luminaire contains built-in LED lamps.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
125 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
6 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
380 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Strahlungswinkel
40 °
Merkmale
Form
Rund
Art der Montageoberfläche
Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002140
ab € 100,42*
Ähnlich
SLV
152331
ab € 53,62*
Ähnlich
SLV
152381
ab € 51,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.