Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Karpo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Karpo
SLV Karpo
SLV Karpo
SLV Karpo
SLV Karpo
SLV Karpo
SLV Karpo
SLV Karpo
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329427
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Leuchten Serie KARPO ist in der Farbe weiß erhältlich. Sie verfügt über einen Spot in Zylinderform, der sich über ein Gelenk individuell ausrichten lassen. Der Schwenk- und Drehbereich ermöglichen, dass der Raum optimal ausgeleuchtet werden kann. Die integrierten Premium-LEDs sorgen für eine hohe Energieeffizienz. Des Weiteren besitzt die Leuchte einen hohen Farbwiedergabenindex von 90. Die Leuchten erlauben einen direkten Anschluss an eine 230V Netzspannung. Durch die zwei integrierten USB Buchsen können sie beispielsweise bis zu zwei Smartphones laden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
1040 g
Lampen
Gesamtleistung
6.6 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
40 °
Lichtleistung
390 lm
Ergonomie
Dimmer
Ja
Weitere Suchbegriffe: slv anbauleuchte, anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,54*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,86*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,60*
Ähnlich
SLV
152330
ab € 53,57*
Ähnlich
SLV
1001463
ab € 100,07*
Ähnlich
SLV
1001460
ab € 76,85*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.