Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 51168 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 0.33 mm² Blu Merce a - Kabel - 1 - Kabel - 1 m Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 51168 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 0.33 mm² Blu Merce a - Kabel - 1 - Kabel - 1 m Niederspannungskabel
HELUKABEL 51168 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 0.33 mm² Blu Merce a - Kabel - 1 - Kabel - 1 m Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3517A-72164357
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
300
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,40834*
€ 0,55834*
2 Tage
unbekannt
300
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,49047*
€ 0,66047*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,71*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,09*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,79*
€ 5,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 0,55834*
€ 0,66442
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,50834*
€ 0,60492
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,47834*
€ 0,56922
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,40834*
€ 0,48592
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 167,502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.