Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 2 NiMH 2400mAh Photo AA / HR6 Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer 2 NiMH 2400mAh Photo AA / HR6 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energizer 2 NiMH 2400mAh Photo AA / HR6 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7927759
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     5030492
EAN/GTIN:
     4013674030491
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • NiMH-Akkus sind überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Durch den Einsatz von NiMH-Akkus in elektronischen Kleingeräten wie Discman, Audiogeräten, Taschenlampen, usw. können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten. - Sie sind besonders gut geeignet für Anwendungen mit hohem Strombedarf.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA / HR6
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Produktfarbe
Grün, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
50.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,035*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,125*
€ 7,28875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,995*
€ 7,13405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,735*
€ 6,82465
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,175*
€ 6,15825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,025*
€ 5,97975
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,035*
€ 4,80165
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 38,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.