| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-79288126 Herst.-Nr.: 820748 EAN/GTIN: 4016138492637 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Kraftübertragung der Nüsse zum Schraubenkopf erfolgt nicht über die Ecken, sondern über die Flanken. Das garantiert eine höhere Kraftübertragung, wobei die empfindlichen Kanten der Mutter unversehrt bleiben. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Buchse | ![](/p.gif) | Laufwerksgröße | 1/4 Zoll | ![](/p.gif) | Sockelgröße Typ | Metrisch | ![](/p.gif) | Anzahl an Buchsenköpfen | 1 Kopf/Köpfe | ![](/p.gif) | Muffengrößen (metrisch) | 9 mm | ![](/p.gif) | Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 9mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |