Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MRHsc 2852 Kühltruhe 252 l Freistehend A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr MRHsc 2852 Kühltruhe 252 l Freistehend A
Liebherr MRHsc 2852 Kühltruhe 252 l Freistehend A
Liebherr MRHsc 2852 Kühltruhe 252 l Freistehend A
Liebherr MRHsc 2852 Kühltruhe 252 l Freistehend A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79325817
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993364851
EAN/GTIN:
     9550000028579
Suchbegriffe:
Flaschentruhe
Kühltruhe
flaschentruhe liebherr
flaschentruhe
Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. Umweltfreundliches Kältemittel Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1045 mm
Tiefe
661 mm
Höhe
825 mm
Gewicht
48100 g
Paketgewicht
55600 g
Design
Produkttyp
Kühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
133.59 kWh
Stromstärke
1.5 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
252 l
Bruttokapazität Kühlschrank
296 l
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
252 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
296 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
2 - 15 °C
Geräuschpegel
42 dB
Kältemittelart
R 290
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,76*
€ 892,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,48*
€ 887,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,59*
€ 857,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,23*
€ 826,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,95*
€ 768,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.