| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-79831923 Herst.-Nr.: BT3242 EAN/GTIN: 4210201281894 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Anzahl der Längenschritte | 39 | | Minimum Haarlänge | 0.5 mm | | Maximum Haarlänge | 20 mm | | Nass | Ja | | Stufe präzise | 0.5 mm | | Waschbar | Ja | | Wasserfest | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | | Betriebsdauer | 80 min | | Wiederaufladbar | Ja | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | Lieferumfang | Anzahl der Kämme | 2 | | Ladegerät enthalten | Ja | | Rasiermesser enthalten | Ja | | Reinigungsbürste | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Barttrimmer, Langhaar-Schneider, Langhaarschneider, Haar-Schneider, Haarschneide-Gerät, Haarschneide-Maschine, Haarschneidegerät, Haarschneidemaschine, Haarschneider, bartschneidemaschine braun, bart schneider |
| | |
| |